Schneider - Easy Harmony XB2, Vészgomb, piros, 1 NC, fém, 22mm SX106891 - XB2BS442C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489704452
Sonepar cikkszám
SX106891
Gyártói cikkszám
XB2BS442C
Gyártói típuskód
XB2BS442C
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Easy Harmony XB2, Vészgomb, piros, 1 NC, fém, 22mm