Schneider - Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, kék led, fém, SX106209 - ZB2BWB61C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480906572
Sonepar cikkszám
SX106209
Gyártói cikkszám
ZB2BWB61C
Gyártói típuskód
ZB2BWB61C
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-24 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem