Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, led nélkül , AC 380V, fém, SX106212 - ZB2BW063C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, led nélkül , AC 380V, fém, SX106212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 380-380 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 380-380 V

  • Fényforrással - Nem

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 380-380 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480906312

Sonepar cikkszám

SX106212

Gyártói cikkszám

ZB2BW063C

Gyártói típuskód

ZB2BW063C

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

380-380 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

380-380 V

Fényforrással:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

380-380 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, led nélkül , AC 380V, fém,