Schneider - Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, led nélkül , AC 380V, fém, SX106213 - ZB2BW065C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 380-380 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 380-380 V
Fényforrással - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 380-380 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480906329
Sonepar cikkszám
SX106213
Gyártói cikkszám
ZB2BW065C
Gyártói típuskód
ZB2BW065C
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
380-380 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
380-380 V
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
380-380 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem