Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, piros led, fém, SX106220 - ZB2BWM41C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, piros led, fém, SX106220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 220-240 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 220-240 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480906459

Sonepar cikkszám

SX106220

Gyártói cikkszám

ZB2BWM41C

Gyártói típuskód

ZB2BWM41C

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

220-240 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

220-240 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Igen

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Nem

Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, piros led, fém,