Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, zöld led, fém, SX106222 - ZB2BWB31C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, zöld led, fém, SX106222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480906398

Sonepar cikkszám

SX106222

Gyártói cikkszám

ZB2BWB31C

Gyártói típuskód

ZB2BWB31C

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, zöld led, fém,