Schneider - Easy Harmony XB2, Világító nyomógomb fej, fehér, fém, kiemelkedő, 22mm, visszatérő SX106261 - ZB2BW11C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
6956025132254
Sonepar cikkszám
SX106261
Gyártói cikkszám
ZB2BW11C
Gyártói típuskód
ZB2BW11C
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
Easy Harmony XB2, Világító nyomógomb fej, fehér, fém, kiemelkedő, 22mm, visszatérő