Schneider - Easy Harmony XB2, Világító nyomógomb fej, sárga, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő SX106266 - ZB2BW35C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480906558
Sonepar cikkszám
SX106266
Gyártói cikkszám
ZB2BW35C
Gyártói típuskód
ZB2BW35C
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
Easy Harmony XB2, Világító nyomógomb fej, sárga, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő