Schneider - Easy PrismaSeT XL zárszerkezet kulccsal működtethető SN204554 - ABWRY03103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153850699
Sonepar cikkszám
SN204554
Gyártói cikkszám
ABWRY03103
Gyártói típuskód
Easy PrismaSeT ABWRY03103
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Easy PrismaSeT XL zárszerkezet kulccsal működtethető