Nem visszaküldhető

Schneider - Easy UPS 1Ph SMVS 1000 VA 230 V line-interactive SX046557 - SMVS1000CAI

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 1Ph SMVS 1000 VA 230 V line-interactive SX046557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 700 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 165-295 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 2.5 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

916 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046557

Gyártói cikkszám

SMVS1000CAI

Gyártói típuskód

APC SMVS1000CAI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

700 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

165-295 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

2.5 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

220-240 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

160 mm

Magasság:

220 mm

Mélység:

410 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

13.6 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

700 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

10 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.7

Teljes hatékonyság:

96 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

96 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Easy UPS 1Ph SMVS 1000 VA 230 V line-interactive