Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3 Series Network Card SX057337 - E3SOPT001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3 Series Network Card SX057337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Igen

  • Szélesség - 127 mm

  • Magasság - 127 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1207 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057337

Gyártói cikkszám

E3SOPT001

Gyártói típuskód

E3SOPT001

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Igen

Szélesség:

127 mm

Magasság:

127 mm

Mélység:

127 mm

Easy UPS 3 Series Network Card