Schneider - Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokkal ? 9,3 perces futási idő, 5x8 beüzemeléssel SX106442 - E3MUPS80KHB1S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 80000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 80000 VA
Bemeneti feszültség - 380-415 V
USV-technológia - online (vonalban)
Kimeneti feszültség - 380-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
100 453 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX106442
Gyártói cikkszám
E3MUPS80KHB1S
Gyártói típuskód
E3MUPS80KHB1S
Kimeneti hatásos teljesítmény:
80000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
80000 VA
Bemeneti feszültség:
380-415 V
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
380-415 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1970 mm
Mélység:
1000 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
3
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
3
Tömeg:
771 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Teljes hatékonyság:
94 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
99 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0