Nem visszaküldhető

Schneider - Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS külső akkumulátorokhoz, 5x8 beüzemeléssel SX106443 - E3MUPS80KHS

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS külső akkumulátorokhoz, 5x8 beüzemeléssel SX106443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 80000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 80000 VA

  • Bemeneti feszültség - 380-415 V

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Kimeneti feszültség - 380-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

102 530 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX106443

Gyártói cikkszám

E3MUPS80KHS

Gyártói típuskód

E3MUPS80KHS

Kimeneti hatásos teljesítmény:

80000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

80000 VA

Bemeneti feszültség:

380-415 V

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

380-415 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

360 mm

Magasság:

915 mm

Mélység:

850 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Primer fázisok száma:

3

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

3

Tömeg:

147 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Teljes hatékonyság:

94 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

99 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS külső akkumulátorokhoz, 5x8 beüzemeléssel