Schneider - Easy UPS 3M akkumulátor-megszakító doboz, 60–80 kVA, 400 V SX107072 - E3MBBB60K80H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 500 mm
Magasság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX107072
Gyártói cikkszám
E3MBBB60K80H
Gyártói típuskód
E3MBBB60K80H
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
500 mm
Magasság:
650 mm
Mélység:
280 mm
Easy UPS 3M akkumulátor-megszakító doboz, 60–80 kVA, 400 V