Schneider - Easy UPS 3M Classic SN152407 - E3MCBC10A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 1002 mm
Magasság - 1895 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5216 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152407
Gyártói cikkszám
E3MCBC10A
Gyártói típuskód
APC E3MCBC10A
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
1002 mm
Magasság:
1895 mm
Mélység:
845 mm
Easy UPS 3M Classic