Schneider - Easy UPS 3M kábelkészlet 1000 mm-es hagyományos akkuszekrény egymás melletti üzembe helyezéséhez, 60?100 kVA UPS SX107075 - E3MOPT004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - kábel szett
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
731304399612
Sonepar cikkszám
SX107075
Gyártói cikkszám
E3MOPT004
Gyártói típuskód
E3MOPT004
Tartozék fajtája:
kábel szett
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
500 mm
Easy UPS 3M kábelkészlet 1000 mm-es hagyományos akkuszekrény egymás melletti üzembe helyezéséhez, 60?100 kVA UPS