Schneider - Easy UPS 3M kábelkészlet, klasszikus akkuszekrény és 60–100 kVA UPS, moduláris akkuszekrényhez és 60–80 kVA UPS-hez SX107077 - E3MOPT006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kábel szett
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 407 mm
Magasság - 407 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX107077
Gyártói cikkszám
E3MOPT006
Gyártói típuskód
E3MOPT006
Tartozék fajtája:
kábel szett
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
407 mm
Magasság:
407 mm
Mélység:
217 mm
Easy UPS 3M kábelkészlet, klasszikus akkuszekrény és 60–100 kVA UPS, moduláris akkuszekrényhez és 60–80 kVA UPS-hez