Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'E' konfiguráció SX107081 - E3MCBC10E

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'E' konfiguráció SX107081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - elem/akku

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 2004 mm

  • Magasság - 1895 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

731304363149

Sonepar cikkszám

SX107081

Gyártói cikkszám

E3MCBC10E

Gyártói típuskód

E3MCBC10E

Tartozék fajtája:

elem/akku

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

2004 mm

Magasság:

1895 mm

Mélység:

845 mm

Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'E' konfiguráció