Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'B' konfiguráció SX107078 - E3MCBC10B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'B' konfiguráció SX107078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 1002 mm

  • Magasság - 1895 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5973 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX107078

Gyártói cikkszám

E3MCBC10B

Gyártói típuskód

E3MCBC10B

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

1002 mm

Magasság:

1895 mm

Mélység:

845 mm

Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'B' konfiguráció