Schneider - Easy UPS 3M System Maintenance SN152409 - E3MBPAR60K200H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - áthidalás (bypass)
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 700 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152409
Gyártói cikkszám
E3MBPAR60K200H
Gyártói típuskód
APC E3MBPAR60K200H
Tartozék fajtája:
áthidalás (bypass)
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
700 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
320 mm
Névleges teljesítmény:
200000 VA
Elkerülő panel az Easy UPS 3M teljes leválasztásához párhuzamos konfigurációkban karbantartási műveletek alatt. Legfeljebb három UPS választható le.