Schneider - Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries - 15 minutes runtime SX057351 - E3SUPS10KHB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 10000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10000 VA
Bemeneti feszültség - 380-415 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 15 min
Kimeneti feszültség - 380-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 950 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057351
Gyártói cikkszám
E3SUPS10KHB1
Gyártói típuskód
APC E3SUPS10KHB1
Kimeneti hatásos teljesítmény:
10000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
10000 VA
Bemeneti feszültség:
380-415 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
15 min
Kimeneti feszültség:
380-415 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1400 mm
Mélység:
907 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
3
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
112 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
3
Teljes hatékonyság:
95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0