Nem visszaküldhető

Schneider - Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries - 25 minutes runtime SX057361 - E3SUPS15KHB2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries - 25 minutes runtime SX057361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 15000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 15000 VA

  • Bemeneti feszültség - 380-415 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 25 min

  • Kimeneti feszültség - 380-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 222 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057361

Gyártói cikkszám

E3SUPS15KHB2

Gyártói típuskód

APC E3SUPS15KHB2

Kimeneti hatásos teljesítmény:

15000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

15000 VA

Bemeneti feszültség:

380-415 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

25 min

Kimeneti feszültség:

380-415 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

300 mm

Magasság:

1400 mm

Mélység:

907 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

3

Szekunder fázisok száma:

3

Tömeg:

436 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Teljes hatékonyság:

95 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries - 25 minutes runtime