Schneider - Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokhoz SX106454 - E3SUPS20KHB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 20000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 20000 VA
Bemeneti feszültség - 380-415 V
Kimeneti feszültség - 380-415 V
SNMP - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 100 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX106454
Gyártói cikkszám
E3SUPS20KHB
Gyártói típuskód
E3SUPS20KHB
Kimeneti hatásos teljesítmény:
20000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
20000 VA
Bemeneti feszültség:
380-415 V
Kimeneti feszültség:
380-415 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
380 mm
Magasság:
1400 mm
Mélység:
907 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
3
Szekunder fázisok száma:
3
Tömeg:
122 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Teljes hatékonyság:
95 %