Schneider - Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS with internal batteries - 9 minutes runtime SX057371 - E3SUPS30K3IB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 30000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 30000 VA
Bemeneti feszültség - 380-415 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min
Kimeneti feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 439 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057371
Gyártói cikkszám
E3SUPS30K3IB1
Gyártói típuskód
APC E3SUPS30K3IB1
Kimeneti hatásos teljesítmény:
30000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
30000 VA
Bemeneti feszültség:
380-415 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
9 min
Kimeneti feszültség:
220-240 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1400 mm
Mélység:
996 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
3
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
212 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Teljes hatékonyság:
95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0