Schneider - Easy UPS 3S akkumulátor megszakító doboz SX107083 - E3SOPT007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 650 mm
Mélység - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX107083
Gyártói cikkszám
E3SOPT007
Gyártói típuskód
E3SOPT007
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
650 mm
Mélység:
280 mm
Falra szerelhető akkumulátor-megszakítószekrény harmadik féltől származó akkumulátormegoldásokhoz.