Schneider - Easy UPS 3S akkumulátoregység SX107085 - E3SBT4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Szélesség - 428 mm
Magasság - 157 mm
Mélység - 760 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX107085
Gyártói cikkszám
E3SBT4
Gyártói típuskód
E3SBT4
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Szélesség:
428 mm
Magasság:
157 mm
Mélység:
760 mm
Az Easy UPS 3S egységhez használható akkumulátoregység, belső akkumulátorfoglalatokkal és Easy UPS 3S üres, moduláris akkuszekrénnyel (E3SXR6). Mindegyik akkumulátoregység négy 7,2 Ah-s akkumulátormodulból áll.