Schneider - Easy UPS 3S Cold Start Kit SX057343 - E3SOPT004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 21 mm
Magasság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057343
Gyártói cikkszám
E3SOPT004
Gyártói típuskód
APC E3SOPT004
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
21 mm
Magasság:
24 mm
Mélység:
63 mm
Easy UPS 3S Cold Start Kit