Schneider - Easy UPS 3S nagy kapacitású akkumulátoregység SX107086 - E3SBTH4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Szélesség - 108 mm
Magasság - 157 mm
Mélység - 760 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX107086
Gyártói cikkszám
E3SBTH4
Gyártói típuskód
E3SBTH4
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Szélesség:
108 mm
Magasság:
157 mm
Mélység:
760 mm
Az Easy UPS 3S egységhez használható nagy kapacitású akkumulátoregység, belső akkumulátorfoglalatokkal és Easy UPS 3S üres, moduláris akkuszekrénnyel (E3SXR6). Minden egyes akkumulátorsorozat négy darab 9 Ah-s akkumulátormodulból (E3SBTHU) áll.