Schneider - Easy UPS 3S Parallel Kit SX057339 - E3SOPT002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Igen
Szélesség - 229 mm
Magasság - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057339
Gyártói cikkszám
E3SOPT002
Gyártói típuskód
APC E3SOPT002
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Szélesség:
229 mm
Magasság:
51 mm
Mélység:
432 mm
Egy kábelt (5 m-es) tartalmazó párhuzamos készlet Easy UPS 3S vagy Easy UPS 3S Pro párhuzamos rendszerekhez. Legfeljebb négy UPS párhuzamosítható kapacitásnöveléshez vagy redundanciához.