Schneider - Easy UPS 3S Parallel Maintenance Bypass Panel for up to 2 Units 10-40 kVA SX057345 - E3SOPT006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - áthidalás (bypass)
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 550 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057345
Gyártói cikkszám
E3SOPT006
Gyártói típuskód
APC E3SOPT006
Tartozék fajtája:
áthidalás (bypass)
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
550 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
220 mm
Elkerülő panel karbantartáshoz Easy UPS 3S vagy Easy UPS 3S Pro leválasztásához párhuzamos konfigurációkban a szervizelési műveletek során.