Schneider - Easy UPS 3S üres, moduláris akkuszekrény SX107087 - E3SXR6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1400 mm
Mélység - 851 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX107087
Gyártói cikkszám
E3SXR6
Gyártói típuskód
E3SXR6
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1400 mm
Mélység:
851 mm
Easy UPS 3S üres, moduláris akkuszekrény