Schneider - EasyLogic PM2110 V,A,P,E,THD POP,1 oszt IP30 SX008905 - METSEPM2110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480800139
Sonepar cikkszám
SX008905
Gyártói cikkszám
METSEPM2110
Gyártói típuskód
METSEPM2110
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
35-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
20-277 V
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
B
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
0
Impulzus-részlet:
1-9999000 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
0