Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyLogic PM2230VAF P&E RS485 31h,0.5S IP30 SN130473 - METSEPM2230

MásolásMásolás
Schneider - EasyLogic PM2230VAF P&E RS485 31h,0.5S IP30 SN130473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Igen

  • Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - 0,5S

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

131 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480800184

Sonepar cikkszám

SN130473

Gyártói cikkszám

METSEPM2230

Gyártói típuskód

METSEPM2230

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Igen

Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:

0,5S

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

80-277 V

Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:

egyéb

Tápfeszültség DC-nél:

100-277 V

Kijelző:

LCD

Frekvencia méréstartomány:

45-65 Hz

Digitális kimenetek száma:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Kivitel:

mérőtranszformátor

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Harmonikus mérés:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.82-3.31 mm2

Mintavételezési frekvencia:

6400 Hz

Feszültségmérő bemenetek száma:

4

Árammérő bemenetek száma:

6

Látszólagos teljesítmény:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

80-277 V

Teljesítményfaktor:

Igen

Fázisszög (cos phi):

Nem

Mérési-érték tároló:

Igen

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Távoli kijelzés:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Kijelző felbontása (vízszintes):

128 px

Kijelző felbontása (függőleges):

128 px

Impulzuskimenet:

vizuális

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

0

Ethernet csatlakozások száma:

0

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Nem

Névleges áram (In):

5 A

Maximális áram (Imax):

12 A

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Ellenőrzési naplóval:

Nem

RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Firmware aláírással:

Nem

Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):

Igen

KNX kommunikációs interfésszel:

Nem

Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):

Nem

M-Bus kommunikációs interfésszel:

Nem

Webszerver HTTPS átviteli protokollal:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Igen

Mélység:

65.43 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

EasyLogic PM2230VAF P&E RS485 31h,0.5S IP30