Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easylogic PM2x30 analóg IO modul 1-IO SX060259 - METSEPM2KANLGIO11

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easylogic PM2x30 analóg IO modul 1-IO SX060259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 1

  • Analóg kimenetek száma - 1

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480800214

Sonepar cikkszám

SX060259

Gyártói cikkszám

METSEPM2KANLGIO11

Gyártói típuskód

PowerLogic METSEPM2KANLGIO11

Analóg bemenetek száma:

1

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

90.5 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

14.6 mm

Easylogic PM2x30 analóg IO modul 1-IO