Schneider - Easylogic PM2x30 analóg IO modul 2-IO SX060261 - METSEPM2KANLGIO22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480800207
Sonepar cikkszám
SX060261
Gyártói cikkszám
METSEPM2KANLGIO22
Gyártói típuskód
PowerLogic METSEPM2KANLGIO22
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
90.5 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
14.6 mm