Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact CVS100B 3P 25kA komplett megszakító MA12,5 3P3D kioldóval IP40 SX008638 - LV510432

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EasyPact CVS100B 3P 25kA komplett megszakító MA12,5 3P3D kioldóval IP40 SX008638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 75-175 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 220-440 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

136 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480221392

Sonepar cikkszám

SX008638

Gyártói cikkszám

LV510432

Gyártói típuskód

LV510432

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

75-175 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

220-440 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

105 mm

Mélység:

86 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

25 kA

Magasság:

161 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EasyPact CVS100B 3P 25kA komplett megszakító MA12,5 3P3D kioldóval