Schneider - EasyPact CVS100B 3P 25kA komplett megszakító MA50 3P3D kioldóval IP40 SX008640 - LV510434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 300-700 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 220-440 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
136 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480221415
Sonepar cikkszám
SX008640
Gyártói cikkszám
LV510434
Gyártói típuskód
LV510434
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
300-700 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
220-440 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
105 mm
Mélység:
86 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
25 kA
Veszteségi teljesítmény:
8.25 W
Magasság:
161 mm