Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact CVS100B 3P 25kA komplett megszakító TM25D 3P3D kioldóval és VIGI MH modullal SX008587 - LV510361

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EasyPact CVS100B 3P 25kA komplett megszakító TM25D 3P3D kioldóval és VIGI MH modullal SX008587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

146 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480220685

Sonepar cikkszám

SX008587

Gyártói cikkszám

LV510361

Gyártói típuskód

LV510361

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Integrált motormeghajtás:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EasyPact CVS100B 3P 25kA komplett megszakító TM25D 3P3D kioldóval és VIGI MH modullal