Schneider - EasyPact CVS100B 3P 25kA komplett megszakító TM63D 3P3D kioldóval és VIGI MH modullal SX008591 - LV510365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Pólusszám - 3
Integrált földzárlat védelem - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480220722
Sonepar cikkszám
SX008591
Gyártói cikkszám
LV510365
Gyártói típuskód
LV510365
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem