Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact CVS100B 4P 25kA komplett megszakító TM100D 4P4D kioldóval és VIGI MH modullal SX008609 - LV510387

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EasyPact CVS100B 4P 25kA komplett megszakító TM100D 4P4D kioldóval és VIGI MH modullal SX008609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Pólusszám - 4

  • Integrált földzárlat védelem - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

146 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480220944

Sonepar cikkszám

SX008609

Gyártói cikkszám

LV510387

Gyártói típuskód

LV510387

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Pólusszám:

4

Integrált földzárlat védelem:

Igen

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EasyPact CVS100B 4P 25kA komplett megszakító TM100D 4P4D kioldóval és VIGI MH modullal