Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact CVS630F 3P 36kA komplett megszakító MA500 3P3D kioldóval IP40 SX008763 - LV563550

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EasyPact CVS630F 3P 36kA komplett megszakító MA500 3P3D kioldóval IP40 SX008763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3000-6500 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 220-440 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1162 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480259326

Sonepar cikkszám

SX008763

Gyártói cikkszám

LV563550

Gyártói típuskód

EasyPact LV563550

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3000-6500 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

220-440 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

140 mm

Mélység:

110 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

36 kA

Veszteségi teljesítmény:

40.8 W

Magasság:

255 mm

EasyPact CVS630F 3P 36kA komplett megszakító MA500 3P3D kioldóval IP40