Schneider - EasyPact CVS630N 3P 50kA komplett megszakító MA500 3P3D kioldóval IP40 SX008764 - LV563552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3000-6500 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 220-440 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1162 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480259340
Sonepar cikkszám
SX008764
Gyártói cikkszám
LV563552
Gyártói típuskód
EasyPact LV563552
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
3000-6500 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
220-440 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
140 mm
Mélység:
110 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Veszteségi teljesítmény:
40.8 W
Magasság:
255 mm