Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló 160KW 400V AC3 220V SX007097 - LC1E300M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló 160KW 400V AC3 220V SX007097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3647 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480323997

Sonepar cikkszám

SX007097

Gyártói cikkszám

LC1E300M5

Gyártói típuskód

EasyPact LC1E300M5

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

320 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

300 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

213 mm

Magasság:

206 mm

Mélység:

219 mm

EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló 160KW 400V AC3 220V