Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló LC1E400A 110V SX007116 - LC1E400F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló LC1E400A 110V SX007116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5835 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480567575

Sonepar cikkszám

SX007116

Gyártói cikkszám

LC1E400F7

Gyártói típuskód

LC1E400F7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

500 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

400 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló LC1E400A 110V