Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact TVS mágneskapcsoló 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 12A - 220 V AC tekercs SX106057 - LC1E1210M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EasyPact TVS mágneskapcsoló 3P(3 NO) - AC-3 -  440 V 12A - 220 V AC tekercs SX106057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

402 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480650383

Sonepar cikkszám

SX106057

Gyártói cikkszám

LC1E1210M7

Gyártói típuskód

LC1E1210M7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

80 mm

EasyPact TVS mágneskapcsoló 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 12A - 220 V AC tekercs