Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact TVS mágneskapcsoló 4P(4 NO) - AC-1 - <lt/>= 415 V 25A - 230 V AC tekercs SN166011 - LC1E12004P7

MásolásMásolás
Schneider - EasyPact TVS mágneskapcsoló 4P(4 NO) - AC-1 - <lt/>= 415 V 25A - 230 V AC tekercs SN166011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166011

Gyártói cikkszám

LC1E12004P7

Gyártói típuskód

EasyPact LC1E12004P7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

80 mm

EasyPact TVS mágneskapcsoló 4P(4 NO) - AC-1 - = 415 V 25A - 230 V AC tekercs