Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyTeSys mágneskapcsoló 3P(3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 160A - 240 V AC tekercs SN199827 - LC1E160U5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EasyTeSys mágneskapcsoló 3P(3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 160A - 240 V AC tekercs SN199827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1417 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480323768

Sonepar cikkszám

SN199827

Gyártói cikkszám

LC1E160U5

Gyártói típuskód

LC1E160U5

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

160 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

120 mm

Magasság:

158 mm

Mélység:

132 mm

EasyTeSys mágneskapcsoló 3P(3 NO) - AC-3 - = 440 V 160A - 240 V AC tekercs