Schneider - EcoStruxure Energy HUB Advanced licensz kredit 1 készülékhez 1 éves előfizetés SN198276 - PSWEOADVPLT12A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
SCADA funkcionalitás - Nem
Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen
SQL-adatbázis - rendelkezésre nem álló
OPC-illesztőfelülettel, szerver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487109525
Sonepar cikkszám
SN198276
Gyártói cikkszám
PSWEOADVPLT12A
Gyártói típuskód
PSWEOADVPLT12A
SCADA funkcionalitás:
Nem
Több helyen is alkalmazható, futásidő:
Igen
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):
Igen
SQL-adatbázis:
rendelkezésre nem álló
OPC-illesztőfelülettel, szerver:
Nem
OPC-illesztőfelülettel, kliens:
Nem
Programozási illesztőfelületekkel:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Nem
Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, egyéb:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:
Nem
Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 8:
Nem
Ipari- és technológiai bővítések:
választható
Max. kliensszám:
9999
Web-kliensek részére alkalmas:
Igen
Riasztás-management:
Igen
Irány-megjelenítés:
Igen
Többfelhasználós projektek maximális száma:
9999
Online projekttervezés lehetséges:
Nem
Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:
Nem
Online/runtime nyelvek száma:
9
Alkalmas Windows 10 operációs rendszerhez:
Nem
Beszédátkapcsolás lehetséges:
Igen
Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:
9
Visual Basic szkript-nyelvvel:
Nem
Egyéb szkript-nyelvvel:
Nem
Objektum-építőelem-könyvtár:
rendelkezésre nem álló
Jelzőrendszer:
integrált
Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:
integrált
Beszámoló rendszer/protokollrendszer:
integrált
Folyamatdiagnózis funkció:
integrált