Schneider - Egyedi joystick IP54 SN128649 - XKBE36330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 30 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Retesz nullhelyzetben - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128649
Gyártói cikkszám
XKBE36330
Gyártói típuskód
XKBE36330
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
30 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0.9 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
4
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb