Nem visszaküldhető

Schneider - Egyenes elem, 1000A 2m SN111222 - KTA1000ET420

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem, 1000A 2m SN111222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485022376

Sonepar cikkszám

SN111222

Gyártói cikkszám

KTA1000ET420

Gyártói típuskód

KTA1000ET420

Névleges áram AC 50 Hz:

1000 A

Hosszúság:

2000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

0

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

140 mm

Magasság:

104 mm

Egyenes elem, 1000A 2m